Metallsägebogen L.300mm Bi-Metall-Blatt BAHCO 24Z./Zoll

Artikelnummer: Z00052022
EAN: 7311518240936
Herstellernummer: 317
Metallsägebogen L.300mm Bi-Metall-Blatt BAHCO 24Z./Zoll
Inkl. Steuern: 16,89 € VE 1 Stück Netto 14,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robuste und handliche Ausführung · leichtes Arbeiten auch bei schwer zugänglichen Stellen · alternative Blattspannung 0° und 90° · mit Sandflex®-Bimetall-Blatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne per Zoll 24
Blattlänge (mm) 300
Gesamtlänge (mm) 425

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen