• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 35%

GEDORE Bimetall-Sägeblatt, einseitig

UVP: 3,33 € 2,17 € Netto 1,82 €
- 40%

GEDORE Bügelsäge Aluminium-Druckguss mit Softgummi-Griffen

UVP: 43,20 € 26,03 € Netto 21,87 €
- 17%

HAZET Metall-Sägeblatt 1981-01

UVP: 0,59 € 0,49 € Netto 0,41 €
- 37%

GEDORE Sägeblatt 404 A-406 A glanzvernickelt

UVP: 1,12 € 0,70 € Netto 0,59 €

STANLEY Metallsäge Turbocut Gesamt-L. 430mm Sägeblatt-L.300mm Stanley

Artikelnummer:  
Z00049502
EAN:  
3253561201103
Herstellernummer:  
1-20-110
Marke: 
STANLEY
STANLEY

Lieferung in 1 Werktag.

16,59 €

Netto 13,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Blattlänge 300 Millimeter
Gesamtlänge 430 Millimeter
Zähne per Zoll 24
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Metallsäge für den professionellen Anwender
  • Stahlbügel mit Fiberglass überzogen für mehr Stabiltät, Widerstandskraft und Schlagabsorbierung
  • 80 kg Sägeblattspannung
  • Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
  • 110 mm Schnitttiefe für Werkstücke
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben