Sägeblatt HSS-Bi-Metall 300x13x0,65mm 18Z./Zoll Sandflex BAHCO 1fache Zahnung

Artikelnummer: Z00052018
EAN: 7311518233556
Herstellernummer: 3906-300-18-100
Sägeblatt HSS-Bi-Metall 300x13x0,65mm 18Z./Zoll Sandflex BAHCO 1fache Zahnung
Inkl. Steuern: 153,93 € VE 100 Stück Netto 129,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bimetall-Sägeblatt · zum Sägen von Blechen, Ventilationsrohren etc. · einseitig gezahnt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne per Zoll 18
Breite (mm) 13,0
Dicke (mm) 0,65
Stärke (mm) 0,65
Länge (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen