Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Säge, glanzvernickelt, mit Sägeblatt, 290 mm

Artikelnummer
Z00045809
EAN
4010886650042
Herstellernummer
6500480
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
7,27 € 6,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00045809
EAN
4010886650042
Herstellernummer
6500480
Marke
GEDORE

Technische Daten

Ausführungglanzvernickelt
Blattlänge290 Millimeter
Gewicht107 Gramm
Gewicht kg0,107 Kilogramm
Länge11 Zoll
Länge (L, L1)290 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEDORE Säge (6500480)
  • Kleine Metallsäge "PUK", besonders für beengte Stellengeeignet
  • Glanzvernickelt
  • Mit Sägeblatt 404 A-406 A
  • Länge: 290 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account