Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Sägeblatt 404 A-406 A glanzvernickelt

Artikelnummer
Z00045810
EAN
4010886550106
Herstellernummer
5501080
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,00 € 0,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00045810
EAN
4010886550106
Herstellernummer
5501080
Marke
GEDORE

Technische Daten

Blattlänge145 Millimeter
Gewicht3 Gramm
Gewicht kg0,003 Kilogramm
Länge (L, L1)145 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GEDORE Sägeblatt (5501080)
  • Glanzvernickelt
  • Sägeblatt 404 A-406 A
  • Lieferung ohne Säge
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account