Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Bimetall-Sägeblatt 200 mm

Artikelnummer
Z00045802
EAN
4010886550007
Herstellernummer
5500000
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,74 € 1,46 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00045802
EAN
4010886550007
Herstellernummer
5500000
Marke
GEDORE

Technische Daten

Blattlänge200 Millimeter
Gewicht kg0,012 Kilogramm
Länge200 Millimeter
Länge (L, L1)200 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Breite)0.001 Meter
Verpackungsabmessungen (Höhe)0.013 Meter
Verpackungsabmessungen (Länge)0.212 Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Schlüsselbartsäge, glanzvernickelt
  • Bimetall-Sägeblatt 401 A
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account