Metallsägeband Marathon 529 2750x27x0,90mm Bimetall M42 4-6 Zähne per Zoll

Artikelnummer: Z00060827
EAN: 4054773010854
Herstellernummer: B52902709046K_2750
Wikus
Metallsägeband Marathon 529 2750x27x0,90mm Bimetall M42 4-6 Zähne per Zoll
Inkl. Steuern: 25,62 € VE 1 Stück Netto 21,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bimetall-Sägeband aus einem legiertem Trägerbandstahl und Zahnspitzen aus HSS-Kobalt M42 · mit variabler schwingungsdämpfender Zahnung und positivem Spanwinkel · endlos geschweißt · Härte 68-69 HRC · hohe Zerspanungsleistung · lange Lebensdauer · sehr universell einsetzbar · für sämtliche Stähle bis 45 HRC · für Lagen- und Bündelschnitte großer Werkstückdimensionen · für Vollmaterial und große Profile · für NE-Metalle · Standardschränkung = SD · Klauenzahn = K (positiver Spanwinkel) Weitere Abmessungen und Zahnteilungen auf Anfrage lieferbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähne per Zoll 4 - 6
Typ Marathon 529
Bandbreite (mm) 27
Bandlänge (mm) 2750
Bandstärke (mm) 0,9
Schneidstoff HSS-Co M42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen