Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 4 x 16 mm

Artikelnummer: Z00186222
EAN: 3165140511001
Herstellernummer: 2608585738
Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 4 x 16 mm
UVP: 13,89 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 4,90 € VE 1 Stück Netto 4,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsteckkegelsenker für Holzspiralbohrer, Durchmesser: 4 mm, Außendurchmesser: 16 mm, Senkung M 5, Senkungsart: Kegel, geeignet für Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz, Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.113 Kubikdezimeter
Senkdurchmesser 4.0 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Außendurchmesser 16 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 16 Millimeter
Abmessung Breite 60 Millimeter
Senkung M 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen