Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 8 x 19 mm

Artikelnummer: Z00186225
EAN: 3165140511032
Herstellernummer: 2608585741
Aufstecksenker für Holzspiralbohrer, 8 x 19 mm
UVP: 13,89 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 6,01 € VE 1 Stück Netto 5,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsteckkegelsenker für Holzspiralbohrer, Durchmesser: 8 mm, Außendurchmesser: 19 mm, Senkung M 6, Senkungsart: Kegel, geeignet für Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz, Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.113
Senkung M 6
Senkdurchmesser (mm) 8.0
Bohrungsdurchmesser (mm) 19
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 60
Außendurchmesser (mm) 19
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen