Metall-Spiralbohrer HSS-G mit 1/4"-Sechskant ISO 1173 E6.3, Ø 6,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191343
EAN: 3165140395403
Herstellernummer: 2608595515
Metall-Spiralbohrer HSS-G mit 1/4"-Sechskant ISO 1173 E6.3, Ø 6,00 mm 1er-Pack
UVP: 7,65 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 4,08 € VE 1 Stück Netto 3,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G mit 1/4 Zoll-Sechskant, ISO 1173 E6.3, Durchmesser: 6 mm, Arbeitslänge: 63 mm, Gesamtlänge: 106 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, präzisionsgeschliffener HSS-Spiralbohrer nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, 1/4 Zoll-Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3, Bohrspitze 135 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit ausgezeichneter Oberflächengüte nach spezieller Werksnorm, Bohrerfarbe: , Zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Spannutlänge (mm) 63
Volumen (dm³) 0.043
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 6.00
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 6,00
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 42
Arbeitslänge (L1) mm 63
Mit Kühlkanal false
Oberfläche sonstige
Norm DIN 1412
Nenndurchmesser (mm) 6.00
Gesamtlänge (L2) mm 106

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen