Metall-Spiralbohrer HSS-G mit 1/4"-Sechskant ISO 1173 E6.3, Ø 8,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00191344
EAN: 3165140395410
Herstellernummer: 2608595516
Metall-Spiralbohrer HSS-G mit 1/4"-Sechskant ISO 1173 E6.3, Ø 8,00 mm 1er-Pack
UVP: 11,34 €   - Sie sparen 57%
Inkl. Steuern: 4,93 € VE 1 Stück Netto 4,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G mit 1/4 Zoll-Sechskant, ISO 1173 E6.3, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 75 mm, Gesamtlänge: 117 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, präzisionsgeschliffener HSS-Spiralbohrer nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, 1/4 Zoll-Sechskantschaft nach ISO 1173 E6.3, Bohrspitze 135 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8, aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer mit ausgezeichneter Oberflächengüte nach spezieller Werksnorm, Bohrerfarbe: , Zweispiralig, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Spannutlänge (mm) 75
Volumen (dm³) 0.070
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 8.00
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 8,00
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 40
Arbeitslänge (L1) mm 75
Mit Kühlkanal false
Oberfläche sonstige
Norm DIN 1412
Nenndurchmesser (mm) 8.00
Gesamtlänge (L2) mm 117

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen