• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 55%

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 10er-Pack

Artikelnummer:  
Z00186274
EAN:  
3165140521079
Herstellernummer:  
2 608 585 872
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 14,89 €
6,66 €

Netto 5,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 25 Millimeter
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Abmessung Länge 95 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 12 Millimeter
Bruttogewicht 0.012 Kilogramm
Durchmesser (D) 1.0 Millimeter
Gesamtlänge 34
Gesamtlänge (L2) 34 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser 1.00
Nettogewicht 0.012 Kilogramm
Norm DIN 338
Oberfläche sonstige
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Schaftdurchmesser 1.00
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spannutlänge 12
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 1 x 12 x 34 mm
Spitzenwinkel 135
Typ N
Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 1 mm, Arbeitslänge: 12 mm, Gesamtlänge: 34 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
carolus Feilensatz 5-teilig mit 2-Komponenten-Griff  in Kunststoff-Tasche - 43%
19,99 € UVP 34,87 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 31%
103,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben