Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 11,00 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00186306
EAN: 3165140521369
Herstellernummer: 2608585901
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 11,00 mm 5er-Pack
UVP: 92,56 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 32,71 € VE 5 Stück Netto 27,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 11 mm, Arbeitslänge: 94 mm, Gesamtlänge: 142 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel 135 Grad
Schaftdurchmesser (mm) 11.00 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Spannutlänge (mm) 94 Millimeter
Norm DIN 338
Abmessung Länge 150 Millimeter
Typ N
Schneidstoff HSS
Oberfläche sonstige
Product Type Zubehör
Gesamtlänge L2 142 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Abmessung Breite 45 Millimeter
Volumen 0.203 Kubikdezimeter
Nenndurchmesser (mm) 11.00 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 94
Mit Kühlkanal false
Durchmesser (D) mm 11,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen