Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 13,00 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00186310
EAN: 3165140521406
Herstellernummer: 2608585905
Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 13,00 mm 5er-Pack
UVP: 139,67 €   - Sie sparen 67%
Inkl. Steuern: 46,56 € VE 5 Stück Netto 39,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 13 mm, Arbeitslänge: 101 mm, Gesamtlänge: 151 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 101
Schaftdurchmesser (mm) 13.00 Millimeter
Typ N
Nenndurchmesser (mm) 13.00 Millimeter
Durchmesser (D) mm 13,00
Abmessung Länge 177 Millimeter
Spannutlänge (mm) 101 Millimeter
Schneidstoff HSS
Abmessung Breite 50 Millimeter
Gesamtlänge L2 151 Millimeter
Volumen 0.292 Kubikdezimeter
Norm DIN 338
Mit Kühlkanal false
Product Type Zubehör
Oberfläche sonstige
Abmessung Höhe 33 Millimeter
Spitzenwinkel 135 Grad
Schneidrichtung rechts

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen