• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 55%

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 3,2 x 36 x 65 mm, 1er-Pack

Artikelnummer:  
Z00186239
EAN:  
3165140520782
Herstellernummer:  
2 608 585 843
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 2,74 €
1,23 €

Netto 1,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 5 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 41 Millimeter
Abmessung Höhe 3.2 Millimeter
Abmessung Länge 146 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) 36 Millimeter
Bruttogewicht 0.007 Kilogramm
Durchmesser (D) 3.2 Millimeter
Gesamtlänge 65
Gesamtlänge (L2) 65 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser 3.20
Nettogewicht 0.007 Kilogramm
Norm DIN 338
Oberfläche sonstige
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Schaftdurchmesser 3.20
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spannutlänge 36
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 3.2 x 36 x 65 mm
Spitzenwinkel 135
Typ N
Volumen 0.019 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 3,2 mm, Arbeitslänge: 36 mm, Gesamtlänge: 65 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben