Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 3,20 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00186279
EAN: 3165140521123
Herstellernummer: 2608585877
Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 3,20 mm 10er-Pack
UVP: 29,12 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 10,29 € VE 10 Stück Netto 8,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 3,2 mm, Arbeitslänge: 36 mm, Gesamtlänge: 65 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 95 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 3.20 Millimeter
Norm DIN 338
Arbeitslänge (L1) mm 36
Schaftdurchmesser (mm) 3.20 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Oberfläche sonstige
Mit Kühlkanal false
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Durchmesser (D) mm 3,20
Schneidstoff HSS
Gesamtlänge L2 65 Millimeter
Spitzenwinkel 135 Grad
Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Spannutlänge (mm) 36 Millimeter
Typ N
Abmessung Breite 25 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen