- 55%

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 4,1 x 43 x 75 mm, 10er-Pack

Artikelnummer:  
Z00186283
EAN:  
3165140521161
Herstellernummer:  
2 608 585 881
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Packung
UVP 29,49 €
13,20 €

Netto 11,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Schaftdurchmesser 4.10
Gesamtlänge 75
Spezifikation 4.1 x 43 x 75 mm
Mit Kühlkanal false
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Typ N
Nettogewicht 0.085 Kilogramm
Arbeitslänge (L1) mm 43 Millimeter
Schneidstoff HSS
Oberfläche sonstige
SOL Date 07.07.2008
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Volumen 0.125 Kubikdezimeter
Spitzenwinkel 135
Gesamtlänge (L2) 75 Millimeter
Durchmesser (D) 4.1 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Nenndurchmesser 4.10
Bruttogewicht 0.085 Kilogramm
Norm DIN 338
Spannutlänge 43
Abmessung Länge 100 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 4,1 mm, Arbeitslänge: 43 mm, Gesamtlänge: 75 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben