• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 52%
- 25%

Bosch Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 6-teilig, 2 - 8 mm

6 Stück pro Box

UVP: 15,91 € 11,96 € Netto 10,05 €
- 34%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-Co (Cobalt-Legierung), ProBox, 19-teilig, DIN 338, 1-10 mm

19 Stück pro Box

UVP: 45,39 € 30,14 € Netto 25,33 €

Zoro Selection HSS ½" Maschinenbohrer Set

35,57 € Netto 29,89 €
- 55%

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 4,4 x 47 x 80 mm, 10er-Pack

Artikelnummer:  
Z00190817
EAN:  
6949509208781
Herstellernummer:  
2 608 588 094
Marke: 
Bosch
Bosch
10 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 30,20 €
13,52 €

Netto 11,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 45 Millimeter
Abmessung Höhe 23 Millimeter
Abmessung Länge 102 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 47 Millimeter
Bruttogewicht 0.106 Kilogramm
Durchmesser (D) 4.4 Millimeter
Gesamtlänge 80
Gesamtlänge (L2) 80 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser 4.40
Nettogewicht 0.090 Kilogramm
Norm DIN 338
Oberfläche sonstige
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
Schaftdurchmesser 4.40
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spannutlänge 47
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 4.4 x 47 x 80 mm
Spitzenwinkel 135
Typ N
Volumen 0.106 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 4,4 mm, Arbeitslänge: 47 mm, Gesamtlänge: 80 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben