Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 4,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186242
EAN: 3165140520812
Herstellernummer: 2 608 585 846
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 4,00 mm 1er-Pack
UVP: 3,77 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 1,42 € Netto 1,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 4,00 mm 1er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 5 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 4 mm, Arbeitslänge: 43 mm, Gesamtlänge: 75 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN 338
Spartenbezeichnung 74
Spannutlänge 43
SOL Date 26.03.2008
Schneidrichtung rechts
Nenndurchmesser 4.00
Gesamtlänge (L2) 75 Millimeter
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Abmessung Länge 146 Millimeter
Bruttogewicht 0.009 Kilogramm
Volumen 0.024 Kubikdezimeter
Oberfläche sonstige
Arbeitslänge (L1) 43 Millimeter
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 135
Durchmesser (D) 4.0 Millimeter
Typ N
Spezifikation 4 x 43 x 75 mm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Breite 41 Millimeter
Gesamtlänge 75
Mit Kühlkanal false
Nettogewicht 0.009 Kilogramm
Schaftdurchmesser 4.00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]