• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, ProBox, 25-teilig, DIN 338, 135° 1-13 mm

25 Stück pro Box

UVP: 63,57 € 32,00 € Netto 26,89 €
- 36%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-R, 19-teilig, 1 - 10 mm, Metallkassette

19 Stück pro Box

UVP: 16,05 € 10,21 € Netto 8,58 €
- 61%

Bosch Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338 mit Sechskantschaft, 135°, 5-teilig, 2 - 6 mm

5 Stück pro Box

UVP: 22,62 € 8,90 € Netto 7,48 €
- 29%

HAZET Spiralbohrer-Kassette 2128-1

UVP: 83,66 € 59,00 € Netto 49,58 €
- 37%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 25-tlg, rollgewalzt

UVP: 27,01 € 16,93 € Netto 14,23 €
- 38%

carolus Spiralbohrersatz in Metallkassette 170-tlg, rollgewalzt

UVP: 86,75 € 53,43 € Netto 44,90 €
- 52%

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,5 x 57 x 93 mm, 1er-Pack

Artikelnummer:  
Z00186250 
EAN:  
3165140520898 
Herstellernummer:  
2 608 585 854 
Marke:  
Bosch 

77 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 4,95 €
2,40 €

Netto 2,02 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 41 Millimeter
Abmessung Höhe 5.5 Millimeter
Abmessung Länge 180 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 57 Millimeter
Bruttogewicht 0.020 Kilogramm
Durchmesser (d) 5.5 Millimeter
Gesamtlänge 93
Gesamtlänge (L2) 93 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser 5.50
Nettogewicht 0.020 Kilogramm
Norm DIN 338
Oberfläche sonstige
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
SOL Date 26.03.2008
Schaftdurchmesser 5.50
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Spannutlänge 57
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 5.5 x 57 x 93 mm
Spitzenwinkel 135
Typ N
Volumen 0.041 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 5,5 mm, Arbeitslänge: 57 mm, Gesamtlänge: 93 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

77 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben