Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 5,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186247
EAN: 3165140520867
Herstellernummer: 2608585851
Bosch
Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 5,00 mm 1er-Pack
UVP: 4,99 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 2,09 € VE 1 Stück Netto 1,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 5 mm, Arbeitslänge: 52 mm, Gesamtlänge: 86 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Spannutlänge (mm) 52
Volumen (dm³) 0.036
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 5.00
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 5,00
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 41
Arbeitslänge (L1) mm 52
Mit Kühlkanal false
Oberfläche sonstige
Norm DIN 338
Nenndurchmesser (mm) 5.00
Gesamtlänge (L2) mm 86

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen