Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 6,80 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186253
EAN: 3165140520928
Herstellernummer: 2 608 585 857
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 6,80 mm 1er-Pack
UVP: 8,13 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 3,06 € Netto 2,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 6,8 mm, Arbeitslänge: 69 mm, Gesamtlänge: 109 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.053 Kubikdezimeter
Spitzenwinkel 135
Schneidstoff HSS
Produkttext, ZB grau 1er-Pack
Nettogewicht 0.025 Kilogramm
Typ sonstige
Abmessung Höhe 7 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Gesamtlänge (L2) 109 Millimeter
Spannutlänge 69
Oberfläche sonstige
Gesamtlänge 109
Durchmesser (D) 6.8 Millimeter
Nenndurchmesser 6.80
SOL Date 26.03.2008
Mit Kühlkanal false
Spezifikation 6.8 x 69 x 109 mm
Norm DIN 338
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.025 Kilogramm
Arbeitslänge (L1) mm 69 Millimeter
Abmessung Breite 42 Millimeter
Schaftdurchmesser 6.80
Abmessung Länge 181 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]