Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 8,00 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00186299
EAN: 3165140521291
Herstellernummer: 2 608 585 894
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 8,00 mm 5er-Pack
UVP: 46,08 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 17,31 € 5 Stück pro Packung Netto 14,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 75 mm, Gesamtlänge: 117 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nenndurchmesser 8.00
Abmessung Breite 45 Millimeter
Spannutlänge 75
Arbeitslänge (L1) mm 75 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Nettogewicht 0.205 Kilogramm
Oberfläche sonstige
Spitzenwinkel 135
Norm DIN 338
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 117 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Schneidstoff HSS
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Bruttogewicht 0.205 Kilogramm
SOL Date 07.07.2008
Abmessung Länge 140 Millimeter
Gesamtlänge 117
Mit Kühlkanal false
Spezifikation 8 x 75 x 117 mm
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (D) 8.0 Millimeter
Typ N
Schaftdurchmesser 8.00
Volumen 0.189 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]