Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 9,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00186260
EAN: 3165140520973
Herstellernummer: 2608585862
Metall-Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 Ø 9,00 mm 1er-Pack
UVP: 13,26 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 4,68 € VE 1 Stück Netto 3,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, D-Spitze, Durchmesser: 9 mm, Arbeitslänge: 81 mm, Gesamtlänge: 125 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle, Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit, für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannutlänge (mm) 81 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 81
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Volumen 0.086 Kubikdezimeter
Oberfläche sonstige
Durchmesser (D) mm 9,00
Nenndurchmesser (mm) 9.00 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 9.00 Millimeter
Schneidstoff HSS
Abmessung Breite 40 Millimeter
Typ sonstige
Norm DIN 338
Product Type Zubehör
Spitzenwinkel 135 Grad
Gesamtlänge L2 125 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Abmessung Länge 215 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen