Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 1,60 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00186200
EAN: 3165140474764
Herstellernummer: 2608585471
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 1,60 mm 10er-Pack
UVP: 9,52 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 3,36 € VE 10 Stück Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 1,6 mm, Arbeitslänge: 20 mm, Gesamtlänge: 43 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (L1) mm 20
Typ N
Schneidstoff HSS
Nenndurchmesser (mm) 1.60 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 95 Millimeter
Norm DIN 338
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Schneidrichtung rechts
Gesamtlänge L2 43 Millimeter
Abmessung Breite 25 Millimeter
Durchmesser (D) mm 1,60
Oberfläche sonstige
Schaftdurchmesser (mm) 1.60 Millimeter
Spitzenwinkel 135 Grad
Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Spannutlänge (mm) 20 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen