Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 10,1 x 87 x 133 mm, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00185094
EAN
3165140475273
Herstellernummer
2 608 585 522
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185094
EAN
3165140475273
Herstellernummer
2 608 585 522
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite45 mm Millimeter
Abmessung Höhe30 Millimeter
Abmessung Länge160 Millimeter
Arbeitslänge (L1)87
Bruttogewicht0,340 Kilogramm
Durchmesser (d)10.1
Gesamtlänge133
Gesamtlänge (L2)133
HerkunftslandCN
Höhe30 Millimeter
Mit Kühlkanalfalse
Nenndurchmesser10.1
Nettogewicht0,340 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 338
Oberflächesonstige
RabattgruppeC0C
SOL Date07.07.2008
Schaftdurchmesser10.1
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
Spannutlänge87
Spartenbezeichnung74
Spezifikation10.1 x 87 x 133 mm
Spitzenwinkel135
TypN
Volumen0,216 Millimeter
Zolltarifnummer82075060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 10,1 mm, Arbeitslänge: 87 mm, Gesamtlänge: 133 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente