- 55%

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 10,2 x 87 x 133 mm, 5er-Pack

Artikelnummer:  
Z00185095
EAN:  
3165140475280
Herstellernummer:  
2 608 585 523
Marke: 
Bosch
Bosch
5 Stück pro Packung
UVP 40,60 €
18,16 €

Netto 15,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Norm DIN 338
Nettogewicht 0.345 Kilogramm
SOL Date 07.07.2008
Spannutlänge 87
Bruttogewicht 0.345 Kilogramm
Spezifikation 10.2 x 87 x 133 mm
Arbeitslänge (L1) mm 87 Millimeter
Gesamtlänge 133
Abmessung Breite 45 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Mit Kühlkanal false
Spitzenwinkel 135
Gesamtlänge (L2) 133 Millimeter
Typ N
Oberfläche sonstige
Durchmesser (D) 10.2 Millimeter
Volumen 0.216 Kubikdezimeter
Schaftdurchmesser 10.20
Schneidstoff HSS
Spartenbezeichnung 74
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Nenndurchmesser 10.20
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 10,2 mm, Arbeitslänge: 87 mm, Gesamtlänge: 133 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben