Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 11,30 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185104
EAN: 3165140475372
Herstellernummer: 2 608 585 532
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 11,30 mm 5er-Pack
UVP: 58,95 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 22,15 € 5 Stück pro Packung Netto 18,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 11,3 mm, Arbeitslänge: 94 mm, Gesamtlänge: 142 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Norm DIN 338
Bruttogewicht 0.450 Kilogramm
Spitzenwinkel 135
Gesamtlänge 142
SOL Date 07.07.2008
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 45 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spezifikation 11.3 x 94 x 142 mm
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser 11.30
Spannutlänge 94
Schaftdurchmesser 11.30
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Nettogewicht 0.450 Kilogramm
Schneidrichtung rechts
Typ N
Durchmesser (D) 11.3 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 94 Millimeter
Oberfläche sonstige
Abmessung Länge 165 Millimeter
Volumen 0.223 Kubikdezimeter
Gesamtlänge (L2) 142 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]