Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 11,40 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185105
EAN: 3165140475389
Herstellernummer: 2 608 585 533
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 11,40 mm 5er-Pack
UVP: 58,95 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 22,15 € 5 Stück pro Packung Netto 18,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 11,4 mm, Arbeitslänge: 94 mm, Gesamtlänge: 142 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser 11.40
Spannutlänge 94
Abmessung Breite 45 Millimeter
Typ N
Mit Kühlkanal false
Nettogewicht 0.440 Kilogramm
Abmessung Länge 165 Millimeter
Schneidstoff HSS
Gesamtlänge 142
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Volumen 0.223 Kubikdezimeter
Spezifikation 11.4 x 94 x 142 mm
Schneidrichtung rechts
Spitzenwinkel 135
Spartenbezeichnung 74
Bruttogewicht 0.440 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 94 Millimeter
Nenndurchmesser 11.40
Durchmesser (D) 11.4 Millimeter
Norm DIN 338
Gesamtlänge (L2) 142 Millimeter
SOL Date 07.07.2008
Oberfläche sonstige

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]