Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 11,50 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00184745
EAN: 3165140521741
Herstellernummer: 2608585939
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 11,50 mm 1er-Pack
UVP: 15,54 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 5,57 € VE 1 Stück Netto 4,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 11,5 mm, Arbeitslänge: 94 mm, Gesamtlänge: 142 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 215 Millimeter
Gesamtlänge L2 142 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 11.50 Millimeter
Norm DIN 338
Schaftdurchmesser (mm) 11.50 Millimeter
Oberfläche sonstige
Mit Kühlkanal false
Abmessung Breite 42 Millimeter
Durchmesser (D) mm 11,50
Arbeitslänge (L1) mm 94
Spannutlänge (mm) 94 Millimeter
Volumen 0.090 Kubikdezimeter
Spitzenwinkel 135 Grad
Schneidstoff HSS
Typ N
Schneidrichtung rechts
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 10 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen