Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 11,70 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185107
EAN: 3165140475402
Herstellernummer: 2608585535
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 11,70 mm 5er-Pack
UVP: 69,27 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 24,18 € VE 5 Stück Netto 20,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 11,7 mm, Arbeitslänge: 94 mm, Gesamtlänge: 142 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (mm) 11.70 Millimeter
Gesamtlänge L2 142 Millimeter
Oberfläche sonstige
Product Type Zubehör
Spannutlänge (mm) 94 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 11.70 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Durchmesser (D) mm 11,70
Schneidstoff HSS
Volumen 0.223 Kubikdezimeter
Typ N
Arbeitslänge (L1) mm 94
Abmessung Breite 45 Millimeter
Spitzenwinkel 135 Grad
Norm DIN 338
Abmessung Länge 165 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Abmessung Höhe 30 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen