Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 11 x 94 x 142 mm, 1er-Pack

Artikelnummer
Z00184744
EAN
3165140521734
Herstellernummer
2 608 585 938
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
27,03 € 23,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184744
EAN
3165140521734
Herstellernummer
2 608 585 938
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite42 Millimeter
Abmessung Höhe12 Millimeter
Abmessung Länge227 Millimeter
Arbeitslänge (L1)94 Millimeter
Bruttogewicht0,080 Kilogramm
Durchmesser (d)11.0
Gesamtlänge142
Gesamtlänge (L2)142 Millimeter
Gesamtlänge (L2) mm142
HerkunftslandCN
Höhe11 Millimeter
Mit Kühlkanalfalse
Nenndurchmesser11.0
Nettogewicht0,080 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 338
Oberflächesonstige
RabattgruppeC0C
SOL Date07.07.2008
Schaftdurchmesser11.0
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
Spannutlänge94
Spartenbezeichnung74
Spezifikation11 x 94 x 142 mm
Spitzenwinkel135
TypN
Volumen0,114 Millimeter
Zolltarifnummer82075060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 11 mm, Arbeitslänge: 94 mm, Gesamtlänge: 142 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente