Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 12,2 x 101 x 151 mm, 5er-Pack

Artikelnummer
Z00185111
EAN
3165140475440
Herstellernummer
2 608 585 539
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
28,07 € 24,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185111
EAN
3165140475440
Herstellernummer
2 608 585 539
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite50 Millimeter
Abmessung Höhe35 Millimeter
Abmessung Länge175 Millimeter
Arbeitslänge (L1)101
Bruttogewicht0,525 Kilogramm
Durchmesser (d)12.2
Gesamtlänge151
Gesamtlänge (L2)151
HerkunftslandCN
Höhe35 Millimeter
Mit Kühlkanalfalse
Nenndurchmesser12.2
Nettogewicht0,525 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 338
Oberflächesonstige
RabattgruppeC0C
SOL Date07.07.2008
Schaftdurchmesser12.2
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
Spannutlänge101
Spartenbezeichnung74
Spezifikation12.2 x 101 x 151 mm
Spitzenwinkel135
TypN
Volumen0,306 Millimeter
Zolltarifnummer82075060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 12,2 mm, Arbeitslänge: 101 mm, Gesamtlänge: 151 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente