Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 12,40 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185113
EAN: 3165140475464
Herstellernummer: 2 608 585 541
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 12,40 mm 5er-Pack
UVP: 71,88 €   - Sie sparen 63%
Brutto Set-Preis 26,69 € 5 Stück pro Packung Netto 22,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 12,4 mm, Arbeitslänge: 101 mm, Gesamtlänge: 151 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) 12.4 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Volumen 0.236 Kubikdezimeter
Spannutlänge 101
Schneidrichtung rechts
Typ N
Arbeitslänge (L1) mm 101 Millimeter
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Gesamtlänge (L2) 151 Millimeter
Spitzenwinkel 135
Abmessung Länge 175 Millimeter
Nettogewicht 0.550 Kilogramm
Mit Kühlkanal false
Spartenbezeichnung 74
Schneidstoff HSS
Oberfläche sonstige
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Breite 45 Millimeter
Gesamtlänge 151
Schaftdurchmesser 12.40
Norm DIN 338
Spezifikation 12.4 x 101 x 151 mm
Bruttogewicht 0.550 Kilogramm
Nenndurchmesser 12.40
SOL Date 07.07.2008

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]