Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338 mit reduziertem Schaft, 14 x 108 x 160 mm, 4er-Pack

Artikelnummer
Z00185118
EAN
3165140478786
Herstellernummer
2 608 585 593
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
41,59 € 35,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185118
EAN
3165140478786
Herstellernummer
2 608 585 593
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite35 Millimeter
Abmessung Höhe33 Millimeter
Abmessung Länge180 Millimeter
Arbeitslänge (L1)108
Bruttogewicht0,520 Kilogramm
Durchmesser (d)14.0
Gesamtlänge160
Gesamtlänge (L2)160
HerkunftslandCN
Höhe33 Millimeter
Mit Kühlkanalfalse
Nenndurchmesser14.0
Nettogewicht0,520 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 338
Oberflächesonstige
RabattgruppeC0C
SOL Date07.07.2008
Schaftdurchmesser14.0
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
Spannutlänge108
Spartenbezeichnung74
Spezifikation14 x 108 x 160 mm
Spitzenwinkel135
TypN
Volumen0,208 Millimeter
Zolltarifnummer82075060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 14 mm, Arbeitslänge: 108 mm, Gesamtlänge: 160 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 4 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente