Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338 mit reduziertem Schaft, 16 x 120 x 178 mm, 4er-Pack

Artikelnummer
Z00185120
EAN
3165140478809
Herstellernummer
2 608 585 595
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
49,99 € 43,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185120
EAN
3165140478809
Herstellernummer
2 608 585 595
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite40 Millimeter
Abmessung Höhe40 Millimeter
Abmessung Länge195 Millimeter
Arbeitslänge (L1)120
Bruttogewicht0,725 Kilogramm
Durchmesser (d)16.0
Gesamtlänge178
Gesamtlänge (L2)178
HerkunftslandCN
Höhe40 Millimeter
Mit Kühlkanalfalse
Nenndurchmesser16.0
Nettogewicht0,725 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 338
Oberflächesonstige
RabattgruppeC0C
SOL Date07.07.2008
Schaftdurchmesser16.0
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
Spannutlänge120
Spartenbezeichnung74
Spezifikation16 x 120 178 mm
Spitzenwinkel135
TypN
Volumen0,312 Millimeter
Zolltarifnummer82075060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 16 mm, Arbeitslänge: 120 mm, Gesamtlänge: 178 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 4 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente