Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 2,40 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00184731
EAN: 3165140474825
Herstellernummer: 2608585477
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 2,40 mm 10er-Pack
UVP: 9,52 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 10 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 2,4 mm, Arbeitslänge: 30 mm, Gesamtlänge: 57 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 25 Millimeter
Schneidstoff HSS
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Volumen 0.036 Kubikdezimeter
Nenndurchmesser (mm) 2.40 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 2.40 Millimeter
Norm DIN 338
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (D) mm 2,40
Spitzenwinkel 135 Grad
Arbeitslänge (L1) mm 30
Oberfläche sonstige
Spannutlänge (mm) 30 Millimeter
Gesamtlänge L2 57 Millimeter
Product Type Zubehör
Typ N
Mit Kühlkanal false
Abmessung Länge 95 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen