Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 2,60 mm 2er-Pack

Artikelnummer: Z00186315
EAN: 3165140521451
Herstellernummer: 2608585910
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 2,60 mm 2er-Pack
UVP: 2,86 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 1,04 € VE 1 Paket Netto 0,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 2,6 mm, Arbeitslänge: 30 mm, Gesamtlänge: 57 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Spannutlänge (mm) 30 Millimeter
Volumen 0.020 Kubikdezimeter
Spitzenwinkel 135 Grad
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Arbeitslänge (L1) mm 30
Nenndurchmesser (mm) 2.60 Millimeter
Abmessung Länge 165 Millimeter
Durchmesser (D) mm 2,60
Abmessung Breite 40 Millimeter
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 2.60 Millimeter
Oberfläche sonstige
Gesamtlänge L2 57 Millimeter
Mit Kühlkanal false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen