Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 2,9 x 33 x 61 mm, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00184734
EAN
3165140474856
Herstellernummer
2 608 585 480
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,24 € 4,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184734
EAN
3165140474856
Herstellernummer
2 608 585 480
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite25 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge95 Millimeter
Arbeitslänge (L1)33
Bruttogewicht0,030 Kilogramm
Durchmesser (d)2.9
Gesamtlänge61
Gesamtlänge (L2)61
HerkunftslandCN
Höhe15 Millimeter
Mit Kühlkanalfalse
Nenndurchmesser2.9
Nettogewicht0,030 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 338
Oberflächesonstige
RabattgruppeC0C
SOL Date07.07.2008
Schaftdurchmesser2.9
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
Spannutlänge33
Spartenbezeichnung74
Spezifikation2.9 x 33 x 61 mm
Spitzenwinkel135
TypN
Volumen0,036 Millimeter
Zolltarifnummer82075060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 2,9 mm, Arbeitslänge: 33 mm, Gesamtlänge: 61 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente