Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 2,00 mm 2er-Pack

Artikelnummer: Z00186313
EAN: 3165140521437
Herstellernummer: 2608585908
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 2,00 mm 2er-Pack
UVP: 2,18 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 0,87 € VE 1 Packung Netto 0,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 2 mm, Arbeitslänge: 24 mm, Gesamtlänge: 49 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 165 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 2.00 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (D) mm 2,00
Gesamtlänge L2 49 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 24
Mit Kühlkanal false
Norm DIN 338
Oberfläche sonstige
Schaftdurchmesser (mm) 2.00 Millimeter
Product Type Zubehör
Typ N
Spitzenwinkel 135 Grad
Spannutlänge (mm) 24 Millimeter
Schneidstoff HSS
Volumen 0.007 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 40 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen