Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 5,80 mm 10er-Pack

Artikelnummer: Z00191743
EAN: 3165140290654
Herstellernummer: 2608595065
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 5,80 mm 10er-Pack
UVP: 31,46 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 12,47 € VE 10 Stück Netto 10,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 5,8 mm, Arbeitslänge: 57 mm, Gesamtlänge: 83 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenwinkel (Grad) 135
Spannutlänge (mm) 57
Volumen (dm³) 0.126
Typ N
Schaftdurchmesser (mm) 5.80
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Durchmesser (d) (mm) 5,80
Abmessung Länge (mm) 117
Abmessung Höhe (mm) 24
Abmessung Breite (mm) 45
Arbeitslänge (L1) mm 57
Mit Kühlkanal false
Oberfläche sonstige
Norm DIN 338
Nenndurchmesser (mm) 5.80
Gesamtlänge (L2) mm 93

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen