Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 8,40 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185728
EAN: 3165140475167
Herstellernummer: 2608585511
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 8,40 mm 5er-Pack
UVP: 30,89 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 10,92 € VE 5 Stück Netto 9,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 8,4 mm, Arbeitslänge: 75 mm, Gesamtlänge: 117 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Schneidrichtung rechts
Oberfläche sonstige
Spitzenwinkel 135 Grad
Norm DIN 338
Gesamtlänge L2 117 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 75
Abmessung Länge 140 Millimeter
Volumen 0.245 Kubikdezimeter
Spannutlänge (mm) 75 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Typ N
Schneidstoff HSS
Mit Kühlkanal false
Nenndurchmesser (mm) 8.40 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 8.40 Millimeter
Durchmesser (D) mm 8,40
Abmessung Höhe 35 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen