Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 8 x 75 x 117 mm, 1er-Pack

Artikelnummer
Z00184738
EAN
3165140521673
Herstellernummer
2 608 585 932
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184738
EAN
3165140521673
Herstellernummer
2 608 585 932
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite41 Millimeter
Abmessung Höhe8 Millimeter
Abmessung Länge180 Millimeter
Arbeitslänge (L1)75 Millimeter
Bruttogewicht0,040 Kilogramm
Durchmesser (d)8.0
Gesamtlänge117
Gesamtlänge (L2)117 Millimeter
Gesamtlänge (L2) mm117
HerkunftslandCN
Höhe8 Millimeter
Mit Kühlkanalfalse
Nenndurchmesser8.0
Nettogewicht0,040 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 338
Oberflächesonstige
RabattgruppeC0C
SOL Date26.03.2008
Schaftdurchmesser8.0
Schneidrichtungrechts
SchneidstoffHSS
Spannutlänge75
Spartenbezeichnung74
Spezifikation8 x 75 x 117 mm
Spitzenwinkel135
TypN
Volumen0,059 Millimeter
Zolltarifnummer82075060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 8 mm, Arbeitslänge: 75 mm, Gesamtlänge: 117 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente