Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,30 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185089
EAN: 3165140475228
Herstellernummer: 2608585517
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,30 mm 5er-Pack
UVP: 40,56 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 18,25 € VE 5 Stück Netto 15,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 9,3 mm, Arbeitslänge: 81 mm, Gesamtlänge: 125 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 9.30 Millimeter
Volumen 0.216 Kubikdezimeter
Schaftdurchmesser (mm) 9.30 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Typ N
Durchmesser (D) mm 9,30
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Schneidrichtung rechts
Oberfläche sonstige
Spannutlänge (mm) 81 Millimeter
Gesamtlänge L2 125 Millimeter
Abmessung Breite 45 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 81
Spitzenwinkel 135 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen