Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,40 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185090
EAN: 3165140475235
Herstellernummer: 2608585518
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,40 mm 5er-Pack
UVP: 40,56 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 14,52 € VE 5 Stück Netto 12,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 9,4 mm, Arbeitslänge: 81 mm, Gesamtlänge: 125 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidrichtung rechts
Arbeitslänge (L1) mm 81
Spannutlänge (mm) 81 Millimeter
Volumen 0.216 Kubikdezimeter
Oberfläche sonstige
Nenndurchmesser (mm) 9.40 Millimeter
Abmessung Breite 45 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 9.40 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Gesamtlänge L2 125 Millimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Typ N
Durchmesser (D) mm 9,40
Norm DIN 338
Product Type Zubehör
Schneidstoff HSS
Mit Kühlkanal false
Spitzenwinkel 135 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen