Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,50 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00184741
EAN: 3165140521703
Herstellernummer: 2608585935
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,50 mm 1er-Pack
UVP: 7,96 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 2,86 € VE 1 Stück Netto 2,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 9,5 mm, Arbeitslänge: 81 mm, Gesamtlänge: 125 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Breite 41 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Arbeitslänge (L1) mm 81
Spitzenwinkel 135 Grad
Gesamtlänge L2 125 Millimeter
Typ N
Schneidstoff HSS
Oberfläche sonstige
Abmessung Länge 215 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 9.50 Millimeter
Norm DIN 338
Durchmesser (D) mm 9,50
Spannutlänge (mm) 81 Millimeter
Abmessung Höhe 11 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 9.50 Millimeter
Volumen 0.097 Kubikdezimeter
Schneidrichtung rechts

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen