Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,80 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00191768
EAN: 3165140323550
Herstellernummer: 2608595338
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,80 mm 5er-Pack
UVP: 46,60 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 16,47 € VE 5 Stück Netto 13,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 9,8 mm, Arbeitslänge: 87 mm, Gesamtlänge: 133 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 45 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 87
Spitzenwinkel 135 Grad
Gesamtlänge L2 133 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 9.80 Millimeter
Durchmesser (D) mm 9,80
Spannutlänge (mm) 87 Millimeter
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechts
Typ N
Nenndurchmesser (mm) 9.80 Millimeter
Norm DIN 338
Volumen 0.216 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 160 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Oberfläche sonstige
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen