Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,90 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185093
EAN: 3165140475266
Herstellernummer: 2 608 585 521
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,90 mm 5er-Pack
UVP: 44,36 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 16,68 € 5 Stück pro Packung Netto 14,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 9,9 mm, Arbeitslänge: 87 mm, Gesamtlänge: 133 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannutlänge 87
Bruttogewicht 0.330 Kilogramm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Nettogewicht 0.330 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Norm DIN 338
Volumen 0.216 Kubikdezimeter
Schneidstoff HSS
Abmessung Länge 160 Millimeter
Gesamtlänge 133
Nenndurchmesser 9.90
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Durchmesser (D) 9.9 Millimeter
SOL Date 07.07.2008
Spitzenwinkel 135
Gesamtlänge (L2) 133 Millimeter
Schaftdurchmesser 9.90
Arbeitslänge (L1) mm 87 Millimeter
Mit Kühlkanal false
Schneidrichtung rechts
Oberfläche sonstige
Typ N
Abmessung Breite 45 Millimeter
Spezifikation 9.9 x 87 x 133 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]