Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,00 mm 1er-Pack

Artikelnummer: Z00184740
EAN: 3165140521697
Herstellernummer: 2608585934
Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,00 mm 1er-Pack
UVP: 7,96 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 2,81 € VE 1 Stück Netto 2,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 9 mm, Arbeitslänge: 81 mm, Gesamtlänge: 125 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.077 Kubikdezimeter
Schaftdurchmesser (mm) 9.00 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Oberfläche sonstige
Typ N
Mit Kühlkanal false
Schneidrichtung rechts
Gesamtlänge L2 125 Millimeter
Arbeitslänge (L1) mm 81
Durchmesser (D) mm 9,00
Schneidstoff HSS
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 215 Millimeter
Spannutlänge (mm) 81 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 9.00 Millimeter
Norm DIN 338
Abmessung Breite 40 Millimeter
Spitzenwinkel 135 Grad

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen