Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,00 mm 5er-Pack

Artikelnummer: Z00191753
EAN: 3165140290753
Herstellernummer: 2 608 595 075
Bosch Metall-Spiralbohrer HSS-G DIN 338 Ø 9,00 mm 5er-Pack
UVP: 34,51 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 12,97 € 5 Stück pro Packung Netto 10,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad, Durchmesser: 9 mm, Arbeitslänge: 81 mm, Gesamtlänge: 125 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück, geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe, präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff, selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig, für den professionellen Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ N
Spezifikation 9 x 81 x 125 mm
Arbeitslänge (L1) mm 81 Millimeter
Produkttext, ZB grau 5er-Pack
Gesamtlänge 125
Schneidstoff HSS
Nenndurchmesser 9.00
SOL Date 29.01.2007
Gesamtlänge (L2) 125 Millimeter
Spannutlänge 81
Schaftdurchmesser 9.00
Mit Kühlkanal false
Abmessung Breite 45 Millimeter
Schneidrichtung rechts
Bruttogewicht 0.283 Kilogramm
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.283 Kilogramm
Durchmesser (D) 9.0 Millimeter
Oberfläche sonstige
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Volumen 0.196 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 145 Millimeter
Norm DIN 338
Spitzenwinkel 135

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]